DOMNICK HUNTER MAIN. KIT ESMK3

Parker Hannifin Onderhoudsset olie/waterscheider

Zie technische informatie
Referenties
Parker:ESMK3
Rubix:A0134037
Fabrikant:ESMK3
DOMNICK HUNTER MAIN. KIT ESMK3
Technische samenvatting
Typeolie/waterscheider onderhoudsset
Zie alle specificaties

Productdetails : DOMNICK HUNTER MAIN. KIT ESMK3


Het wordt aanbevolen om de koolstofzakken van een olie/waterafscheider om de 3 maanden te vervangen of eerder als de geloosde waterkwaliteit gelijk is aan of hoger is dan de maximaal toegestane niveaus voor olie in water volgens de plaatselijke wetgeving. Elke onderhoudskit bestaat uit een zak actieve kool en een adsorberend voorfilter. De kwaliteit van het geloosde water moet regelmatig worden gecontroleerd, het gehalte aan olie in het water kan niet nauwkeurig worden bepaald door visuele inspectie. Gebruikte koolstofzakken en verwijderde olie moeten op een legale en verantwoorde manier worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
Divisie: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Type set: Onderhoudsset (aanbevolen voor 3 maanden)
Modelnummer: ES2500 & ES2500/TI - ES500

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeolie/waterscheider onderhoudsset
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
670,85 excl. BTW
/ stuk
811,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen