PARKER PUSH LOCK KOPPELING SWIVEL NPSM DN10 E 38282-6-6B

Parker Hannifin Push-Lok connector

Zie technische informatie

Referenties

Parker:38282-6-6B
Rubix:A0648310
Fabrikant:38282-6-6B
PARKER PUSH LOCK KOPPELING SWIVEL NPSM DN10 E 38282-6-6B

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typepush-lok lagedrukconnector
Buitendiameter buis9,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER PUSH LOCK KOPPELING SWIVEL NPSM DN10 E 38282-6-6B


Parker geteste fittingen serie 82 Andere - Afdichtingskop in verschillende modellen, inschroefstift cilindrische BSP draad, Push-Lok aansluiting voor slangtypes: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Aansluitmaat: n.v.t.
Afdeling: Afdeling slangproducten
Zeskanttype: n.v.t.
Slang-ID (maat): -6
Binnendiameter slang: -6 (maat), 3/8, 9,5
Constructiematerialen: Messing
Aansluiting: 3/8"
Aansluitmaat: 3/8
Producttype: Push-Lok-koppeling
Vorm: Recht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaalmessing
Typepush-lok lagedrukconnector
Buitendiameter buis9,5 mm
Aansluiting 13/8 ''
Aansluiting 23/8
Druk20,7 bar
€ 464,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 561,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen