ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28LREDOMDCF

Parker Hannifin Rechte inschroefbare EO-dop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE28LREDOMDCF
Rubix:A0065757
Fabrikant:GE28LREDOMDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28LREDOMDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typeermeto din mannelijk tapeind
Diameter schroefdraad (inch)g 1a bspp ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28LREDOMDCF


Rechte inschroefbare dop/ staal
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto din mannelijk tapeind
Diameter schroefdraad (inch)g 1a bspp ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,61 excl. BTW
/ stuk
17,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen