ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LR3/8CF

Parker Hannifin Rechte inschroefbare EO-dop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE10LR3/8CF
Rubix:28092350
Fabrikant:GE10LR3/8CF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LR3/8CF
Technische samenvatting
Materiaalstaal;roestvrij staal
Typeaansluiting met mannelijk tapeind
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 a ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LR3/8CF


Rechte inschroefbare EO-dop
Meegeleverde accessoires: vooraf gemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal;roestvrij staal
Typeaansluiting met mannelijk tapeind
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 a ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Type vloeistofbrandstof;olie;gas
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,30 excl. BTW
/ stuk
6,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden