ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE04LLMCF

Parker Hannifin Rechte inschroefbare EO-dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:GE04LLMCF
Rubix:28099000
Fabrikant:GE04LLMCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE04LLMCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal;roestvrij staal
Typeaansluiting met mannelijk tapeind
Diameter schroefdraad (inch)0,31 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE04LLMCF


Rechte inschroefbare EO-dop
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-D snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstof transport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: M8x1,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M8x1,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch - conisch (DIN 3852-1, type C), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 100
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Very Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal;roestvrij staal
Typeaansluiting met mannelijk tapeind
Diameter schroefdraad (inch)0,31 ''
Maximale bedrijfsdruk100 bar
Diameter aansluiting 23 mm
Type vloeistofbrandstof;olie;gas
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
3,15 excl. BTW
/ stuk
3,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen