ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE06LLREDOMDCF

Parker Hannifin Rechte mannelijke stud connector

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE06LLREDOMDCF
Rubix:A0066091
Fabrikant:GE06LLREDOMDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE06LLREDOMDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typerechte mannelijke stud connector
Diameter schroefdraad (inch)g 1/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE06LLREDOMDCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN male stud hoge druk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen en slangen.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP (ISO 1179)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 100
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Very Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typerechte mannelijke stud connector
Diameter schroefdraad (inch)g 1/8 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Type vloeistofwater; olie; gas; brandstof
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,26 excl. BTW
/ stuk
2,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen