ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LR1/271

Parker Hannifin Rechte mannelijke tapeindaansluiting

Zie technische informatie
Referenties
Parker:GE10LR1/271
Rubix:A0066995
Fabrikant:GE10LR1/271
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LR1/271
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Typerechte mannelijke tapeindaansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LR1/271


Roestvrijstalen fittingen met progressieve ring DPR produceren hoge druk, lekvrije buisverbindingen en componenten in hydraulische systemen. Het belangrijkste kenmerk is de gecontroleerde progressieve snede in de buis, vanwege een unieke geometrie.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typerechte mannelijke tapeindaansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
154,95 excl. BTW
/ 5 stuks
187,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen