PARKER SLANGTULE MESSING 39182-12-12B

Parker Hannifin Rechte schroefdraadverbinding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:39182-12-12B
Rubix:06019199
Fabrikant:39182-12-12B
PARKER SLANGTULE MESSING 39182-12-12B

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typerechte schroefdraadverbinding
Buitendiameter buis19,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER SLANGTULE MESSING 39182-12-12B


Parker 82 Series "Push-Lok®" koppelingen zijn opsteekbare, staafvormige hydraulische koppelingen waarmee gebruikers snel en gemakkelijk slangassemblages kunnen maken op de werkplek zonder speciaal gereedschap. In combinatie met de Push-Lok slangen van Parker leveren de 82 serie fittingen gemak en kortere assemblagetijden, omdat er geen klem nodig is. Herbruikbare 82 serie fittingen hebben een constructie uit één stuk voor minder complexiteit en minder kans op lekkage. De 82 serie fittingen zijn compatibel met de Push-Lok serie multifunctionele slangen en kunnen worden gebruikt met slangen voor hoge temperaturen, droge lucht, heet water, vuurbestendige en hogedrukslangen. Aangeboden in een breed scala van eindconfiguraties en in maten variërend van maat -4 / DN 6) tot maat -16 (DN 25), zijn 82-serie fittingen verkrijgbaar in staal, messing of roestvrij staal. Toepassingen zijn onder andere pneumatisch, vloeistoffen op petroleumbasis, antivries, diesel en fosfaatester.
Aansluitmaat: n.v.t.
Divisie: Hose Products Division
Zeskanttype: Metrisch
Binnendiameter slang (maat): -12
Binnendiameter slang: n.v.t.
Constructiematerialen: Messing
Aansluiting: 3/4"
Aansluitmaat: n.v.t.
Producttype: n.v.t.
Producttype: Mannelijke BSP-conische buis - stijf
Vorm: n.v.t.
Vorm: Recht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Typerechte schroefdraadverbinding
Buitendiameter buis19,1 mm
Aansluiting 13/4 ''
Aansluiting 23/4x14 bsp
Druk16 bar
Aangepaste tariefcode74122000
€ 518,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 627,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen