ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV18LOMDCF

Parker Hannifin Schot-elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:WSV18LOMDCF
Rubix:A0072855
Fabrikant:WSV18LOMDCF
ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV18LOMDCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Buitendiameter buis18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV18LOMDCF


Parker WSV18LOMDCF schot-elleboog
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 18 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Schot
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Buitendiameter buis18 mm
263,30 excl. BTW
/ 10 stuks
318,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen