ERMETO VERLOOPRING RI1X3/4CFX

Parker Hannifin Schroefdraadverkleiner/-verbreder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RI1X3/4CFX
Rubix:28092062
Fabrikant:RI1X3/4CFX
ERMETO VERLOOPRING RI1X3/4CFX

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeschroefdraadverkleiner/-verbreder
Diameter schroefdraad (inch)g 1 in a ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1X3/4CFX


De belangrijkste functie van Ermeto DIN-poortaftakkingen is het afstemmen van de maten van verschillende poorten. Deze reeks poorttakkingen is verkrijgbaar in staal en roestvrij staal.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 3/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 3/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Type afdichting: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeschroefdraadverkleiner/-verbreder
Diameter schroefdraad (inch)g 1 in a ''
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
14,17 excl. BTW
/ stuk
17,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden