ERMETO VERLOOPRING RI1X1/2CFX
Parker Hannifin Schroefdraadverloopstuk/-expansie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RI1X1/2CFX
Rubix:28092061
Fabrikant:RI1X1/2CFX


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | schroefdraadverloopstuk/-expansie |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1;g 1/2 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1X1/2CFX
De belangrijkste functie van de Ermeto DIN-poortverloopstukken is om de afmetingen van de verschillende poorten op elkaar af te stemmen.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Type afdichting: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Type afdichting: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | schroefdraadverloopstuk/-expansie |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1;g 1/2 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,70 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 184,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen