ERMETO VERLOOPRING RI1EDX3/471

Parker Hannifin Schroefdraadverloopstuk/-expansie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RI1EDX3/471
Rubix:A0072737
Fabrikant:RI1EDX3/471
ERMETO VERLOOPRING RI1EDX3/471

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typeschroefdraadverloopstuk/-expansie
Diameter schroefdraad (inch)g 1;g 3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1EDX3/471


De belangrijkste functie van de Ermeto DIN-poortverloopstukken is om de afmetingen van de verschillende poorten op elkaar af te stemmen.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 3/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 3/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeschroefdraadverloopstuk/-expansie
Diameter schroefdraad (inch)g 1;g 3/4 ''
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
73,21 excl. BTW
/ stuk
88,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen