ERMETO SNIJRING DPR06L71X
Parker Hannifin Schroefverbinding met progressieve ring van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Parker:DPR06L71X
Rubix:28097192
Fabrikant:DPR06L71X


Technische samenvatting
| Type | progressieve ring roestvrijstalen schroefverbinding dpr06l71x |
|---|
Productdetails : ERMETO SNIJRING DPR06L71X
Schroefverbindingen met progressieve ring van roestvrij staal
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 6 mm buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: buis
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, progressieve ring
Productstijl: Progressieve ring
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 6 mm buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: buis
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, progressieve ring
Productstijl: Progressieve ring
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | progressieve ring roestvrijstalen schroefverbinding dpr06l71x |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden