EO RVS SNIJRING DPR08L71X

Parker Hannifin Schroefverbinding met progressieve ring van roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Parker:DPR08L71X
Rubix:28097193
Fabrikant:DPR08L71X
EO RVS SNIJRING DPR08L71X
Technische samenvatting
Typeprogressieve ring roestvrijstalen schroefverbinding dpr08l71x
Zie alle specificaties

Productdetails : EO RVS SNIJRING DPR08L71X


Schroefverbindingen met progressieve ring van roestvrij staal
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: buis
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Componenten, progressieve ring
Productstijl: Progressieve ring
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeprogressieve ring roestvrijstalen schroefverbinding dpr08l71x
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,57 excl. BTW
/ stuk
1,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden