PARKER KOPPELINGS PILAAR 3C382-22-12B
Parker Hannifin Slangaansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3C382-22-12B
Rubix:A0134170
Fabrikant:3C382-22-12B


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | slangaansluiting |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
Documenten
Productdetails : PARKER KOPPELINGS PILAAR 3C382-22-12B
Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" koppelingen zijn opsteekbare, staafvormige hydraulische koppelingen waarmee gebruikers snel en gemakkelijk slangassemblages kunnen maken op de werkplek, zonder speciaal gereedschap. In combinatie met de No-Skive slangen van Parker leveren de 82 serie fittingen gemak en kortere assemblagetijden, omdat er geen klem nodig is. Herbruikbare 82 serie fittingen hebben een constructie uit één stuk voor minder complexiteit en minder kans op lekkage. De 82 serie koppelingen zijn compatibel met de Push-Lok serie multifunctionele slangen en kunnen worden gebruikt met slangen voor hoge temperaturen, droge lucht, heet water, brandbestendige en hogedrukslangen. Aangeboden in een breed scala van eindconfiguraties en in maten variërend van ¼" tot 1", 82 serie fittingen zijn verkrijgbaar in messing of staal met zinkdichromaat plating. Toepassingen zijn onder andere pneumatiek, vloeistoffen op petroleumbasis, antivries, diesel en fosfaatester.
Toepassing: Werktuigmachines, spuitgietmachines, papiermachines, transportlijnen
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 19,1 mm slangbinnendiameter, 3/4 inch slangbinnendiameter, -12 (afmeting)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M30x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: 24°/ 60° conus, vrouwelijk, metrisch L, Draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk metrisch L - Draaibaar (kogelkop voor 24° of 60° conus)
Aansluitingslengte: 17 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 53 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: lucht (algemene industriële lucht), koelvloeistoffen (glycol), brandstoffen - Controleer het brandstoftype in onze catalogustabel. Smeermiddelen (oliën), hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie (aardolie en water-glycolbasis), water
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskanttype: metrisch
Binnendiameter slang (maat): -12
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 16,0, 160
Aansluiting: 22 mm
Type aansluiting: DKL
Producttype: Push-Lok-slangkoppelingen, gekartelde koppelingen
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 22
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 19,1 mm slangbinnendiameter, 3/4 inch slangbinnendiameter, -12 (afmeting)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M30x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: 24°/ 60° conus, vrouwelijk, metrisch L, Draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk metrisch L - Draaibaar (kogelkop voor 24° of 60° conus)
Aansluitingslengte: 17 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 53 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: lucht (algemene industriële lucht), koelvloeistoffen (glycol), brandstoffen - Controleer het brandstoftype in onze catalogustabel. Smeermiddelen (oliën), hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie (aardolie en water-glycolbasis), water
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskanttype: metrisch
Binnendiameter slang (maat): -12
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 16,0, 160
Aansluiting: 22 mm
Type aansluiting: DKL
Producttype: Push-Lok-slangkoppelingen, gekartelde koppelingen
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Type | slangaansluiting |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| Aansluiting 1 | schlauch i.d. -12 (19,1 mm) '' |
| Aansluiting 2 | m30x2,0 mm innengewinde (24°/60° konus), metrisch l, drehgelenk (kugelkopf) |
| Druk | 160 bar |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 783,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 947,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen