Referenties
Parker:ROV18L71X
Rubix:A0071699

Productdetails : ERMETO PLUG METRISCH ROV18L71X
The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluitmaat: 18 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: Mannelijk, 24° conus
Aansluitingstype: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Afsluitplug, voor buiseinden
Productstijl: Afsluitplug voor buiseinden
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluitmaat: 18 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: Mannelijk, 24° conus
Aansluitingstype: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Afsluitplug, voor buiseinden
Productstijl: Afsluitplug voor buiseinden
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afsluitende schroefverbinding rov18l71x |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,33 excl. BTW
/ stuk
€ 28,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
