ERMETO DICHTKEGEL VKA18CF

Parker Hannifin Sluitkegel voor inschroefkegels

Zie technische informatie
Referenties
Parker:VKA18CF
Rubix:28090650
Fabrikant:VKA18CF
ERMETO DICHTKEGEL VKA18CF
Technische samenvatting
Typesluitkegel voor inschroefkegels vka18cf
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO DICHTKEGEL VKA18CF


Sluitkegel voor inschroefkegels
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluitmaat: 18 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluitingstype: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afsluitplug, voor kegels
Producttype: Afsluitplug voor kegels
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesluitkegel voor inschroefkegels vka18cf
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,02 excl. BTW
/ stuk
3,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden