Referenties
Parker:RK2HLTS101
Rubix:A0135484
Fabrikant:RK2HLTS101

Documenten
Productdetails : PARKER DICHTSET RK2HLTS101
Standaardafdichtingen - Servicekits klasse 1 zijn standaard en bevatten polyurethaan- en Buna-N-afdichtingen voor standaard hydraulisch gebruik. Deze afdichtingen zijn geschikt voor gebruik wanneer hydraulische (minerale) olie het bedrijfsmedium is. Het aanbevolen bedrijfstemperatuurbereik voor afdichtingen van klasse 1 is -10°F (-23°C) tot +165°F (+74°C). De afdichtingen in deze sets worden standaard geleverd op alle Series 2H, VH, 3L en 7" en 8" boring 3H cilinders die na 30 september 1990 zijn gefabriceerd voor gebruik met klasse 1 hydraulische (minerale) olie. De afdichtingen in deze sets zijn uitwisselbaar voor hydraulische (minerale) olieservice op alle Series H, 2H, VH, L,2L en 3L cilinders die vóór 30 september 1990 zijn gefabriceerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangafdichtingset |
| Materiaal | buna-n (nitril); polyurethaan |
| Aangepaste tariefcode | 84129040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,77 excl. BTW
/ stuk
€ 109,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen