Referenties
Parker:VH04MSX
Rubix:28099662
Fabrikant:VH04MSX

Documenten
Productdetails : EO MESSING STEUNHULS VH04MSX
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het aanvullen van fittingtypes binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-ringen voor mannelijke draadeinden, zijn afdichtingsringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingsysteem lekvrij is.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 4 mm buis-binnendiameter
Aansluitmaat: 4 mm (binnendiameter)
Aansluitingstype: Buis
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: steunhuls, voor metalen buizen (dunwandig)
Producttype: steunhuls
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 4 mm buis-binnendiameter
Aansluitmaat: 4 mm (binnendiameter)
Aansluitingstype: Buis
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: steunhuls, voor metalen buizen (dunwandig)
Producttype: steunhuls
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Type | steunhuls |
| Buitendiameter buis | 3,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,00 excl. BTW
/ 120 stuks
€ 363,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
