Referenties
Parker:VH06MSX
Rubix:28099663
Fabrikant:VH06MSX

Documenten
Productdetails : EO MESSING STEUNHULS VH06MSX
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het aanvullen van fittingtypes binnen de fittingreeks.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 6 mm buis-binnendiameter
Aansluitmaat: 6 mm (binnendiameter)
Aansluitingstype: Buis
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: steunhuls, voor metalen buizen (dunwandig)
Producttype: steunhuls
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 6 mm buis-binnendiameter
Aansluitmaat: 6 mm (binnendiameter)
Aansluitingstype: Buis
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: steunhuls, voor metalen buizen (dunwandig)
Producttype: steunhuls
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Type | steunhuls |
| Buitendiameter buis | 5,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,00 excl. BTW
/ 120 stuks
€ 363,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
