Referenties
Parker:RHD10ZLCF
Rubix:A0073562
Fabrikant:RHD10ZLCF

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD10ZLCF
Alle EO-2 fittingen hebben elastomeer afdichtingen op alle verbindingen. Dit garandeert een lekvrije werking zonder opnieuw vastdraaien. EO-2 is ontworpen voor metrische buizen en gebaseerd op de Duitse normen DIN 3861, DIN 2353, tegenwoordig vertegenwoordigd door de internationale ISO 8434-1 norm. De elastomeer afdichting zorgt voor een hermetisch gesloten buisverbinding. Hij bevindt zich tussen de binnenconus van het fittinghuis en het buisoppervlak en blokkeert zo het enige mogelijke lekpad. Het afdichtende effect wordt ondersteund door druk, waardoor de EO-2 fitting geschikt is voor toepassingen met hoge druk. De statische compressie voorkomt ook het binnendringen van lucht in het vloeistofsysteem onder vacuümomstandigheden.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 10
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 10 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 10
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 10 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 7,5 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 10
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 10 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 10
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 10 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 7,5 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,92 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 192,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
