Referenties
Parker:ITL15L/16S
Rubix:A0073721
Fabrikant:ITL15L/16S

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP BINNENWERK ITL15L/16S
De terugslagkleppen van Parker met een nominale druk tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn. De verscheidenheid aan types begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting op mannelijk draadeind, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met kleppatronen tot de I-TL met klepinterne onderdelen. De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar. Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen vervuiling. Parker terugslagkleppen kunnen gebruikt worden voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (excent voor types HFC: voor HFD types zijn FKM afdichtingen noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buitendiameter: 15 mm / 16 mm
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: n.v.t.
Aansluiting 3 afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht/zwaar
Producttype: Interne onderdelen van terugslagklep
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buitendiameter: 15 mm / 16 mm
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: n.v.t.
Aansluiting 3 afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht/zwaar
Producttype: Interne onderdelen van terugslagklep
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,25 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 198,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
