ERMETO MOER M12SCFX

Parker Hannifin Verbindingsmoer EO 24° Hoge druk serie voor zwaar gebruik

Zie technische informatie
Referenties
Parker:M12SCFX
Rubix:28093230
Fabrikant:M12SCFX
ERMETO MOER M12SCFX
Technische samenvatting
Materiaalstaal, verzinkt cr(vi)-vrij
Typeconnector moer
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO MOER M12SCFX


M-moer voor EO-koppeling 24°, diameter 20 mm, zware serie:

Maximale bedrijfsdruk 420 bar.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M20x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M20x1,5
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Onderdelen, moer 24° conisch uiteinde
Productstijl: Moer 24° conisch uiteinde
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal, verzinkt cr(vi)-vrij
Typeconnector moer
Diameter schroefdraad20 mm
Buitendiameter buis12 mm
Aangepaste tariefcode73181639
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,16 excl. BTW
/ stuk
1,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden