PARKER A-LOCK RVS KNIE INSCHROEFKOPP. 3/8X10 M10MSEL3/8K-316
Parker Hannifin Verbindingsstuk compressiefitting
Zie technische informatieReferenties
Parker:M10MSEL3/8K-316
Rubix:A0941765
Fabrikant:M10MSEL3/8K-316


Technische samenvatting
| Type | parker a-lock rvs knie inschroefkopp. 3/8x10 m10msel3/8k-316 |
|---|
Productdetails : PARKER A-LOCK RVS KNIE INSCHROEFKOPP. 3/8X10 M10MSEL3/8K-316
Parker's A-LOK® compressie buisfittingen met tweedelig verbindingsstuk zijn ontworpen voor lekvrije aansluitingen bij instrumentatie, verwerking en controle en voor analysetoepassingen waarvoor een systeem met een tweedelig verbindingsstuk vereist is. Deze buisfittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, corrosiebestendige materialen en configuraties en zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Standaard zijn Parker's A-LOK® buisfitting vervaardigd van op warmtecode traceerbaar 316 roestvrij staal. Andere materialen zijn 6Mo, legering 825, legering 625 en legering C-276. Rechte fittingen worden bewerkt uit koud afgewerkte buizen, terwijl de gevormde behuizingen worden bewerkt van matrijssmeedwerk.
Toepassing: Analytische installaties, CNG-/LNG-leidingen, waterstoftoepassingen, offshore bedieningspanelen, sensoren, instrumentatie, onderzoekslaboratoria
Merk: A-LOK
Configuratie: Buis naar pijp (mannelijke pijp)
Aansluitingsdraadmaat: 3/8" BSP
Divisie: Instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: Gassen, vloeistoffen, brandstoffen, olie, corrosieve stoffen, aardgas (CNG), waterstof, stoom, petroleumolie
Industrie: halfgeleiders, micro-elektronica, chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, kernenergie, olie en gas
Lengte: 31,5
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: 240 tot 470
Opties: n.v.t.
Productstijl: Mannelijke BSP-conische elleboog
Vorm: Elleboog
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 10 mm (O.D.)
Merk: A-LOK
Configuratie: Buis naar pijp (mannelijke pijp)
Aansluitingsdraadmaat: 3/8" BSP
Divisie: Instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: Gassen, vloeistoffen, brandstoffen, olie, corrosieve stoffen, aardgas (CNG), waterstof, stoom, petroleumolie
Industrie: halfgeleiders, micro-elektronica, chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, kernenergie, olie en gas
Lengte: 31,5
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: 240 tot 470
Opties: n.v.t.
Productstijl: Mannelijke BSP-conische elleboog
Vorm: Elleboog
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 10 mm (O.D.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parker a-lock rvs knie inschroefkopp. 3/8x10 m10msel3/8k-316 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes