PARKER KNIEKOPPELING RVS - BSPT M4MSEL1/8K-316
Parker Hannifin Verbindingsstuk compressiefitting
Zie technische informatieReferenties
Parker:M4MSEL1/8K-316
Rubix:05060052

Productdetails : PARKER KNIEKOPPELING RVS - BSPT M4MSEL1/8K-316
Parker's A-LOK® compressie buisfittingen met tweedelig verbindingsstuk zijn ontworpen voor lekvrije aansluitingen bij instrumentatie, verwerking en controle en voor analysetoepassingen waarvoor een systeem met een tweedelig verbindingsstuk vereist is. Deze buisfittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, corrosiebestendige materialen en configuraties en zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Standaard zijn Parker's A-LOK® buisfitting vervaardigd van op warmtecode traceerbaar 316 roestvrij staal. Andere materialen zijn 6Mo, legering 825, legering 625 en legering C-276. Rechte fittingen worden bewerkt uit koud afgewerkte buizen, terwijl de gevormde behuizingen worden bewerkt van matrijssmeedwerk.
Toepassing: Analytische installaties, CNG-/LNG-leidingen, waterstoftoepassingen, offshore bedieningspanelen, sensoren, instrumentatie, onderzoekslaboratoria
Merk: A-LOK
Configuratie: Buis naar pijp (mannelijke pijp)
Aansluitingsdraadmaat: 1/8" BSP
Divisie: Instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: Aardgas (CNG), gassen, vloeistoffen, brandstoffen, olie, corrosieve stoffen, waterstof, stoom, aardolie
Industrie: halfgeleiders, micro-elektronica, chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, kernenergie, olie en gas
Lengte: 25,4
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: 330 tot 680
Opties: n.v.t.
Producttype: Mannelijke BSP-conische elleboog
Vorm: Elleboog
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 4 mm (O.D.)
Merk: A-LOK
Configuratie: Buis naar pijp (mannelijke pijp)
Aansluitingsdraadmaat: 1/8" BSP
Divisie: Instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: Aardgas (CNG), gassen, vloeistoffen, brandstoffen, olie, corrosieve stoffen, waterstof, stoom, aardolie
Industrie: halfgeleiders, micro-elektronica, chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, kernenergie, olie en gas
Lengte: 25,4
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: 330 tot 680
Opties: n.v.t.
Producttype: Mannelijke BSP-conische elleboog
Vorm: Elleboog
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 4 mm (O.D.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | parker kniekoppeling rvs - bspt m4msel1/8k-316 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 342,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 69 dagen
