Referenties
Parker:FTAE1A10Q
Rubix:A0135399
Fabrikant:FTAE1A10Q

Productdetails : PARKER FILTER FTAE1A10Q
Op de tank gemonteerde retourfilters, met lage inbouwhoogte, overspanningsgevoelige bypassklep en eenvoudige verwijdering van het element uit één stuk. Deze hydraulische filters zijn ideaal voor mobiele of industriële toepassingen en zijn verkrijgbaar met geïntegreerde vulopening, ontluchting, peilstok en bakadapters.
Diameter: 45 mm
Divisie: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Type filterelement: 10Q Microglass
Voor gebruik met: FTA
Lengte: 118 mm
Micronclassificatie: 10 µm
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Afmetingen: Lengte 1
Divisie: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Type filterelement: 10Q Microglass
Voor gebruik met: FTA
Lengte: 118 mm
Micronclassificatie: 10 µm
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Afmetingen: Lengte 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vervangingselement |
| Filterfijnheid | 10 µm |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,16 excl. BTW
/ stuk
€ 107,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen