ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI22L3/4NPT71X
Parker Hannifin Vrouwelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:GAI22L3/4NPT71X
Rubix:A0063625
Fabrikant:GAI22L3/4NPT71X


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Type | vrouwelijke aansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 in - 14 npt '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI22L3/4NPT71X
De belangrijkste functie van Ermeto buis-naar-vrouwelijke hoge druk hydraulische DIN buisfittingen is het verbinden van een buis met een poort. Dit brede assortiment DIN-fittingen van GAI-M en GAI-NPT is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen versie. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeer afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 3/4"-14
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, NPT
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, SAE J476
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 3/4"-14
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, NPT
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, SAE J476
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | vrouwelijke aansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 in - 14 npt '' |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,51 excl. BTW
/ stuk
€ 120,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen