ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE12LR1/2EDCF
Parker Hannifin Wartelconnector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:EGE12LR1/2EDCF
Rubix:28094346
Fabrikant:EGE12LR1/2EDCF


Technische samenvatting
| Materiaal | verzinkt staal |
|---|---|
| Type | lichte serie |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 a '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE12LR1/2EDCF
Rechte inschroefbare dop met kegel
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus (met O-ring), mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 maat: G 1/2 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: verstelbare positie
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus (met O-ring), mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 maat: G 1/2 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: verstelbare positie
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal |
| Type | lichte serie |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 a '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,30 excl. BTW
/ stuk
€ 17,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen