Referenties
Parker:EW15ZLCF
Rubix:A0067520
Fabrikant:EW15ZLCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 15 |
| Type | wartelmoer elleboog |
Productdetails : ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW15ZLCF
Alle EO-2 fittingen hebben elastomeer afdichtingen op alle verbindingen. Dit garandeert een lekvrije werking zonder opnieuw vastdraaien. De elastomeerafdichting zorgt voor een hermetisch gesloten buisverbinding. De afdichting bevindt zich tussen de binnenste conus van het fittinghuis en het buisoppervlak en blokkeert zo het enige mogelijke lekpad. Het afdichtende effect wordt ondersteund door druk, waardoor de EO-2 fitting geschikt is voor toepassingen met hoge druk. De statische compressie voorkomt ook het binnendringen van lucht in het vloeistofsysteem onder vacuümomstandigheden.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Diameter schroefdraad | 15 |
| Type | wartelmoer elleboog |
| Buitendiameter buis | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 129,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen