ERMETO INSTELBARE L-KOPPELING EL06SOMDCF

Parker Hannifin Wartelmoer inschroefkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:EL06SOMDCF
Rubix:A0065731
Fabrikant:EL06SOMDCF
ERMETO INSTELBARE L-KOPPELING EL06SOMDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal;roestvrij staal
Diameter schroefdraad6
Typewartelmoer inschroefkoppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO INSTELBARE L-KOPPELING EL06SOMDCF


De belangrijkste functie van de Ermeto DIN buis naar wartel hoge druk hydraulische buisfittingen is het aansluiten van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment DIN-buizen voor draaibare fittingen, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED tot en met KOR, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomere afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: 6 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 3 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 3 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 3 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 800
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: T-stuk
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal;roestvrij staal
Diameter schroefdraad6
Typewartelmoer inschroefkoppeling
Buitendiameter buis6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
189,60 excl. BTW
/ 10 stuks
229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen