PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1CA48-10-5
Parker Hannifin Zwenkadapter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1CA48-10-5
Rubix:28610872
Fabrikant:1CA48-10-5


Technische samenvatting
| Type | draaibare adapter |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m16x1,5 '' |
| Materiaal | staal |
Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1CA48-10-5
Parkrimp No-Skive middendruk fittingen serie 48 zijn permanente, krimp stijl hydraulische fittingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Bij montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet verwijderd te worden. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 48 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Global Core met standaard, taaie of super taaie mantel, Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie mantel, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende mantel, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het afstemmen van de slang op de koppelingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 7,9 mm slangbinnendiameter, 5/16 inch slangbinnendiameter, -5 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M16x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch L, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch L - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 23 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Fittinglengte: 46 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 19 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -5
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 400, 40,0
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: DKOL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 10
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 7,9 mm slangbinnendiameter, 5/16 inch slangbinnendiameter, -5 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M16x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch L, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch L - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 23 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Fittinglengte: 46 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 19 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -5
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 400, 40,0
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: DKOL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | draaibare adapter |
| Aansluiting 1 | m16x1,5 '' |
| Materiaal | staal |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Uitvoering | 48 |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Druk | 280 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,29 excl. BTW
/ stuk
€ 7,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen