ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE08LR1/8KEGCFX

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE08LR1/8KEGCFX
Rubix:A0067607
Fabrikant:GE08LR1/8KEGCFX
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE08LR1/8KEGCFX

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge08lr1/8kegcfx
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE08LR1/8KEGCFX


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: BSPT (DIN 3852-2, type C), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: Metalen afdichtingsrand
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge08lr1/8kegcfx
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Maximale bedrijfsdruk315 bar
Diameter aansluiting 28 mm
Type vloeistofhydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Maximumtemperatuur572 °C
Aangepaste tariefcode73079910
296,50 excl. BTW
/ 50 stuks
358,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen