Referenties
Parker:GR16/14S71X
Rubix:A0063473


Technische samenvatting
| Materiaal | rvs (71x / roestvast staal) |
|---|---|
| Type | ermeto rechte verloopkoppeling gr16/14s71x |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,63 '' |
Productdetails : ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR16/14S71X
Ermeto rechte verloopkoppeling gr16/14s71x
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rvs (71x / roestvast staal) |
| Type | ermeto rechte verloopkoppeling gr16/14s71x |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,63 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 630 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.003,95 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 1.214,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen