ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED30/08SOMDCF

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RED30/08SOMDCF
Rubix:A0065836
Fabrikant:RED30/08SOMDCF
ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED30/08SOMDCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeermeto verloopkoppeling (dko) red30/08somdcf
Diameter schroefdraad (inch)1,65 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED30/08SOMDCF


De hoofdfunctie van Ermeto DIN-buis-naar-draaibare hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Deze brede reeks DIN-buis-naar-draaibare fittingen, typen EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED tot en met KOR, is verkrijgbaar in staal en een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeerafdichting (EO-2).

Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Proces
• Vervoer
• Water

Toepassingen:
Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen

Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN buis-naar-buis draaibare hogedruk hydraulische buisfittingen hebben drukklassen tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto verloopkoppeling (dko) red30/08somdcf
Diameter schroefdraad (inch)1,65 ''
Maximale bedrijfsdruk420 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
237,90 excl. BTW
/ 5 stuks
287,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen