ERMETO SCHOTDOORVOERKOPPELING WELD OMD ESV06LX

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:ESV06LX
Rubix:A0659270
Fabrikant:ESV06LX
ERMETO SCHOTDOORVOERKOPPELING WELD OMD ESV06LX
Technische samenvatting
Typeermeto schotdoorvoerkoppeling weld omd esv06lx
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO SCHOTDOORVOERKOPPELING WELD OMD ESV06LX


Ermeto weld bulkheads, type ESV, enable the connection of straight metric tube lines with identical outer diameters through a bulkhead partition and secured by welding to the bulkhead partition.  Ermeto weld bulkheads are available in all sizes from 6 – 38/42 in the light and heavy series.

Markets:
• Press construction
• Heavy machinery building
• Power station construction
• Shipbuilding

Applications:                                                                                                                                            
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Ermeto weld bulkheads, type ESV, enable the connection of straight metric tube lines with identical outer diameters through a bulkhead partition and secured by welding to the bulkhead partition.
• Weld bulkheads are available in stainless steel. The steel version is with a strong corrosion resistant Cr(VI)-free version, which extends the lifetime cycle of the component.
• Insufficiently assembled weld bulkheads do not come apart without warning. The user can react early enough because the connectors indicate the problem by leaking and they can be retightened.

Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 500
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Schot
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, lasfittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typeermeto schotdoorvoerkoppeling weld omd esv06lx
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,35 excl. BTW
/ 5 stuks
146,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen