ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI06SR71X

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:GAI06SR71X
Rubix:A0064607
ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI06SR71X
Technische samenvatting
Typeermeto rechte opschroefkoppeling gai06sr71x
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI06SR71X


The main function of Ermeto tube-to-female high pressure hydraulic DIN tube fittings is to connect a tube with a port. This broad range of DIN fittings from GAI-M and GAI-NPT is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
•Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN tube to female high pressure tube fittings in a stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Tube-to-female fittings have pressure ratings of up to 400 bar (S series) and 315 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto rechte opschroefkoppeling gai06sr71x
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
209,35 excl. BTW
/ 5 stuks
253,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen