ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI20X1.5EDCF

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:VSTI20X1.5EDCF
Rubix:A0072872
Fabrikant:VSTI20X1.5EDCF
ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI20X1.5EDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal (behuizing); nbr (afdichting)
Typeblindstop
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI20X1.5EDCF


The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.

Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M20x1,5 mm schroefdraad
Aansluitmaat: M20x1,5
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Aansluitingstype: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afsluitplug, voor poorten
Producttype: Afsluitplug voor poorten
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal (behuizing); nbr (afdichting)
Typeblindstop
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Buitendiameter buis20 mm
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,29 excl. BTW
/ stuk
8,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen