Referenties
Parker:DOZ10LNBR71
Rubix:A0072446
Fabrikant:DOZ10LNBR71

Productdetails : ERMETO AFDICHTINGSRING DOZ10LNBR71
The function of accessories for Ermeto DIN hydraulic tube fittings is the completion of fitting types within the fitting series. Most of the components, for example the ED Eolastic soft seal and OR, O-rings for male stud ends – are sealing rings. These components ensure that the complete fitting system is leak-free.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: roestvrij staal
Materiaal behuizing: roestvrij staal/NBR
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: n.v.t.
Productstijl: zachte afdichtring, voor EO-2
Productstijl: zachte afdichtring voor EO-2
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: roestvrij staal
Materiaal behuizing: roestvrij staal/NBR
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: n.v.t.
Productstijl: zachte afdichtring, voor EO-2
Productstijl: zachte afdichtring voor EO-2
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 14,3 mm |
| Dikte | 1,4 mm |
| Materiaal | roestvrij staal/nbr |
| Type | eo-2 zachte afdichtring (afdichtingsrand) |
| Serie | light (eo-2) |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,10 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 260,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
