Referenties
Dichtomatik:49383647
Rubix:04010621
Fabrikant:WA 25,00 42,00 6,00 NB70C4

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 25X42X6 A
Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeren buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is de standaarduitvoering verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.
Toepassingen
Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
