ERMETO KOPPELING MAN.UNF GE12S9/16UNFOMD71

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE12S9/16UNFOMD71
Rubix:A0659374
ERMETO KOPPELING MAN.UNF GE12S9/16UNFOMD71

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typeermeto koppeling man.unf ge12s9/16unfomd71
Diameter schroefdraad (inch)9/16-18unf-2a ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO KOPPELING MAN.UNF GE12S9/16UNFOMD71


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 9/16"-18
Aansluiting 2 Afmeting: 9/16"-18 UNF-2A
Aansluiting 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), mannelijk, UNF-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid15
Materiaalroestvrij staal
Typeermeto koppeling man.unf ge12s9/16unfomd71
Diameter schroefdraad (inch)9/16-18unf-2a ''
Maximale bedrijfsdruk630 bar
Diameter aansluiting 214,5 mm
Type vloeistofhydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen en gassen
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
2.105,10 excl. BTW
/ 15 stuks
2.547,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 49 dagen