ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE16S7/8UNFCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE16S7/8UNFCF
Rubix:A0067188
Fabrikant:GE16S7/8UNFCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE16S7/8UNFCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge16s7/8unfcf
Diameter schroefdraad (inch)0,875 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE16S7/8UNFCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment fittingen, typen GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot GE-M, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of met een elastomeerafdichting (EO-2).

Markten:
• Auto-industrie
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water

Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.

Kenmerken/ voordelen:
• Fittingen van staal en roestvrij staal hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en milieu-invloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 maat: 7/8"-14
Aansluiting 2 Afmeting: 7/8"-14 UNF-2A
Aansluiting 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), mannelijk, UNF-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge16s7/8unfcf
Diameter schroefdraad (inch)0,875 ''
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Diameter aansluiting 216 mm
Type vloeistofhydraulische vloeistoffen
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
41,35 excl. BTW
/ stuk
50,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen