ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LR3/8EDVOMDCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE18LR3/8EDVOMDCF
Rubix:A0064759
Fabrikant:GE18LR3/8EDVOMDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LR3/8EDVOMDCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge18lr3/8edvomdcf
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18LR3/8EDVOMDCF


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge18lr3/8edvomdcf
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Maximale bedrijfsdruk250 bar
Type vloeistofhydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
300,40 excl. BTW
/ 20 stuks
363,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen