ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR35/22L71X

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GR35/22L71X
Rubix:A0066479
ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR35/22L71X

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typeermeto rechte verloopkoppeling gr35/22l71x
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR35/22L71X


The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 35 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Reductor
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeermeto rechte verloopkoppeling gr35/22l71x
Maximale bedrijfsdruk160 bar
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
108,30 excl. BTW
/ stuk
131,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen