ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED42/28ZLCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:RED42/28ZLCF
Rubix:A0067433
Fabrikant:RED42/28ZLCF
ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED42/28ZLCF
Technische samenvatting
Typeermeto verloopkoppeling (dko) red42/28zlcf
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED42/28ZLCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 42 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 42 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 28 mm buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto verloopkoppeling (dko) red42/28zlcf
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
196,53 excl. BTW
/ 3 stuks
237,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen