ERMETO PLUG METRISCH ROV42LCF

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:ROV42LCF
Rubix:A0073401
ERMETO PLUG METRISCH ROV42LCF
Technische samenvatting
Typeermeto plug metrisch rov42lcf
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO PLUG METRISCH ROV42LCF


The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.

Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 42 mm buitendiameter
Aansluitmaat: 42 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: Mannelijk, 24° conus
Aansluitingstype: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Afsluitplug, voor buiseinden
Productstijl: Afsluitplug voor buiseinden
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto plug metrisch rov42lcf
Buitendiameter buis42 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,17 excl. BTW
/ stuk
115,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen