ERMETO VERLOOPRING RI3/4EDX1/271

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:RI3/4EDX1/271
Rubix:A0073443
Fabrikant:RI3/4EDX1/271
ERMETO VERLOOPRING RI3/4EDX1/271
Technische samenvatting
Typeermeto verloopring ri3/4edx1/271
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI3/4EDX1/271


The main function of Ermeto DIN port reducers is to match different ports. These broad range of port reducers, types RI and RI-ED is available in steel and in a stainless steel version.

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN port reducers have pressure ratings up to 400 bar, so that the port reducers can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 3/4 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 3/4 inch
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productstijl: boutfitting, verloopstuk
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto verloopring ri3/4edx1/271
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
183,78 excl. BTW
/ 3 stuks
222,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen