AFDEKPLAAT STAAL DPC2X TBV HOGEDRUK PIJPBEUGEL 12,7-18MM

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:DPC2X
Rubix:28099574
Fabrikant:DPC2X
AFDEKPLAAT STAAL DPC2X TBV HOGEDRUK PIJPBEUGEL 12,7-18MM
Technische samenvatting
Typeafdekplaat staal dpc2x tbv hogedruk pijpbeugel 12,7-18mm
Materiaalstaal
Klembereik, minimaal19 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AFDEKPLAAT STAAL DPC2X TBV HOGEDRUK PIJPBEUGEL 12,7-18MM


EO-Tube Clamps Series C volgens DIN 3015-2 zijn speciaal ontworpen voor hoge mechanische eisen en zijn verkrijgbaar in tien standaardmaten.
– Buitenbuismaat voor de metrische serie 6 tot 406,4 mm
– Buitenbuismaat voor de inch-serie R 1/8˝ tot R 16˝
– Buitenbuismaat voor de imperial-serie 5/16˝ tot 12 3/4˝
Accessories and construction types

CLAMP MATERIAL:
Polypropylene –30°C tot +90°C, kleur donkergroen
Polyamide –40°C tot +120°C, kleur zwart
Rubber –50°C tot +120°C, kleur zwart
Aluminium tot +300°C
Alle metalen onderdelen zijn ook verkrijgbaar in roestvast staal. Andere materialen op aanvraag.
Roestvaststalen kwaliteiten: 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), bestand tegen roest en zuren.

MARKETS:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materialenbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water

APPLICATIONS:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.

Features/ Benefits of EO tube clamps:
• De functie van buisklemmen is het bevestigen van rechte buizen, gebogen buizen en slangen, het brede productassortiment van Parker tube clamps helpt een oplossing te vinden voor alle eisen en vergroot daardoor het toepassingsgebied.
• Hun opvallende kenmerken zijn reset-mogelijkheid, hoge treksterkte, zeer hoge slijtvastheid en uitstekende weerstand tegen kou. Deze combinatie van eigenschappen vergroot het aantal mogelijke toepassingen en verlengt de levensduur van de buisklemmen.
Meegeleverde accessoires: Afdekplaat
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Constructiematerialen: Staal
Productstijl: Gefosfateerd
Afmeting: 2
Buitendiameter buis: n.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Typeafdekplaat staal dpc2x tbv hogedruk pijpbeugel 12,7-18mm
Materiaalstaal
Klembereik, minimaal19 mm
Klembereik, maximaal30 mm
Klemdiameter30 mm
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,75 excl. BTW
/ 25 stuks
62,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen