ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE30SRCFX

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:WE30SRCFX
Rubix:A0066690
ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE30SRCFX
Technische samenvatting
Typeermeto knie inschroefkoppeling we30srcfx
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE30SRCFX


The main function of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, types WE-NPT, TE-M up to LE-R is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Non-adjustable fittings have pressure ratings of up to 630 bar, so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: metaal
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto knie inschroefkoppeling we30srcfx
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
198,90 excl. BTW
/ 2 stuks
240,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen