ERMETO T-KOPPELING T12SCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:T12SCF
Rubix:28094030
Fabrikant:T12SCF
ERMETO T-KOPPELING T12SCF
Technische samenvatting
Typeermeto t-koppeling t12scf
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO T-KOPPELING T12SCF


The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 3 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 3 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 3 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Koppeling
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Union, Union Tee
Vorm: Tee
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto t-koppeling t12scf
Druk630 bar
Aansluiting 1männlich, 24° konus, 12 mm rohr-außendurchmesser
Aansluiting 2männlich, 24° konus, 12 mm rohr-außendurchmesser
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,06 excl. BTW
/ stuk
23,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen