ERMETO INSTELBARE T-KOPPELING ET22LCF

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:ET22LCF
Rubix:28611710
Fabrikant:ET22LCF
ERMETO INSTELBARE T-KOPPELING ET22LCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal (behuizing); nbr (afdichting)
Typewartelmoer aftakking
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO INSTELBARE T-KOPPELING ET22LCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 3 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 3 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 3 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal (behuizing); nbr (afdichting)
Typewartelmoer aftakking
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,78 excl. BTW
/ stuk
74,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen